Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10J258 Mutterdragare Hex 3/8 tum blå stål | AA2GXV

WESTWARD 10J258 Mutterdragare Hex 3/8 Inch Blue Steel

Finns i lager
Artikel: AA2GXV Modell: 10J258
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
blad~~POS=TRUNCFörkromad 50BV30 Alloy Steel
FärgBlå m / svart grepp
Färg kodBlå
HandleAcetat, kuddgrepp
Hantera färgBlå med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hantera materialAcetat
Hex3 / 8 "
Hexstorlek3 / 8 "
Ingen parkeringNej
Total längd10 5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig 3 "djup
ShankRunda
Skaftlängd6"
SkaftmaterialStål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdFärg kodHandleHantera färgHandtag DesignHexHexstorlekTotal längdPris
WESTWARD 10J234 mutterdrivare sexkant 3/16 tum svart stål | AA2GWW 10J2343"SvartAcetatBlåRäfflad3 / 16 "3 / 16 "7.25 "119SEK
WESTWARD 10J285 Mutterdragare Hex 3/16 tum svart stål | AA2GXZ 10J2853"SvartAcetat, kuddgreppBlå med svart greppKuddgrepp3 / 16 "3 / 16 "7.375 "130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10J258 Mutterdragare Hex 3/8 Inch Blue Steel
56SEK /enhet