WESTWARD 13X040 Hydraulisk Handpump 10000 Psi | AA6GEZ

WESTWARD 13X040 Hydraulisk Handpump 10000 Psi

Finns i lager
Artikel: AA6GEZ Modell: 13X040

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
Antal etapper2
Totala höjden6 2 / 5 "
Total längd19 4 / 5 "
Total bredd4.75 "
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
PumpmaterialAluminium
Behållarkapacitet61 cu. I.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.38
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. Tryck första steget (1 psi)
    • Max. Tryck andra etappen (2 psi)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13X040 Hydraulisk Handpump 10000 Psi
6 452 kr /enhet