Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 16Y551 Fasfräserbit hårdmetall tippad 1-1 / 2 In | AA8BWE

WESTWARD 16Y551 Fasöverfräs Hårdmetall tippad 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA8BWE Modell: 16Y551
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
413SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFas Router Bit
Vinkel45
Bearing Dia. (I.)1/2
Skärande Dia.1-1 / 2 "
Skärlängd5 / 8 "
Klippdjup5/8 tum
Flöjlängd5 / 8 "
MaterialKarbid tippad
Antal flöjt2
Total längd2.437 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1.375 "
UnderkategoriFas Router Bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8207703040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
WESTWARD 16Y541 fasning Router Bit hårdmetall tippad 1-1/2 tum | AA8BVU 16Y5412 13 / 16 "1 / 2 "1.75 "424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 16Y551 Fasöverfräs Hårdmetall tippad 1-1/2 In
413SEK /enhet