Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1EYN7 Skiftnyckel 18 x 19 mm 9 L | AA9RVH

WESTWARD 1EYN7 skiftnyckel 18 x 19 mm 9 L

Finns i lager
Artikel: AA9RVH Modell: 1EYN7

Få det Maj 7, Tisdag
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
68SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel öppning
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek18mm x 19mm
MaterialChrome Vanadium
Total längd9"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek18 x 19 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekPris
WESTWARD 1EYN1 Skiftnyckel 6 x 7 mm 15 grader 5l | AA9RVB 1EYN1Chrome Vanadium5"6 x 7 mm33SEK
WESTWARD 1EYN2 Skiftnyckel 8 x 9 mm 15 grader 5-1 / 2 L | AA9RVC 1EYN2Chrome Vanadium5.5 "8 x 9 mm18SEK
WESTWARD 1EYN3 Skiftnyckel 10 x 11 mm 15 grader 5-3 / 4 L | AA9RVD 1EYN3Chrome Vanadium5.75 "10 x 11 mm57SEK
WESTWARD 1EYN4 Öppningsnyckel 12 x 13 mm 15 grader 6-1/2 L | AA9RVE 1EYN4Chrome Vanadium6.5 "12 x 13 mm47SEK
WESTWARD 1EYN5 Skiftnyckel 14 x 15 mm 15 grader 7-1 / 2 L | AA9RVF 1EYN5Chrome Vanadium7.5 "14 x 15 mm52SEK
WESTWARD 1EYN6 Skiftnyckel 16 x 17 mm 15 grader 8 L | AA9RVG 1EYN6Chrome Vanadium8"16 x 17 mm61SEK
WESTWARD 1EYN8 Skiftnyckel 20 x 22 mm 10 L | AA9RVJ 1EYN8Chrome Vanadium10 "20 x 22 mm137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1EYN7 skiftnyckel 18 x 19 mm 9 L
68SEK /enhet