CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC Flash Jacket And Bib Kit, 12 Cal


Chicago Protective Apparel AG-12 Series arc flash jacka & bib kits är skyddskläder för att skydda arbetare genom att ge utmärkt flambeständighet och skydd mot elektriska ljusbågsrisker. Dessa bågblixtsatser inkluderar handskar, en bärväska, fönsterbeläggning, en kepsfäste, en chi...n kopp, öronproppar, en ansiktsskärm och skyddsglasögon.Läs mer

Filter
ATPV-betyg: 12 kal./cm2 , Färg: Navy , Riskkategori (HRC): 2 , Material: FR bomullsblandning (88% bomull, 12% nylon)
StilModellPassar bröststorlekPassar midjestorlekI sömmenStorlekPris (ex moms)
A
AG -12 -M
40 "till 42"32 "till 34"31.5 "M11 517 SEK
A
AG -12 -L
44 "till 46"36 "till 38"31.25 "L11 517 SEK
A
AG -12 -XL
48 "till 50"40 "till 42"32 "XL11 517 SEK

ARC Flash Jacket And Bib Kit, 12 Cal

Chicago Protective Apparel AG-12 Series arc flash jacka & bib kit är skyddskläder för att skydda arbetare genom att ge utmärkt flambeständighet och skydd mot elektriska ljusbågsrisker. Dessa bågblixtsatser inkluderar handskar, en bärväska, fönsterbeläggning, en kepsfäste, en hakkopp, öronproppar, ett ansiktsskydd och skyddsglasögon.

Funktioner

  • De har en bärväska, vilket möjliggör bekväm förvaring och transport av jackan och haklappen när den inte används.
  • Chicago Protective Apparel arc flash-jackor och haklappar är gjorda av UltraSoft-tyg, ett mycket pålitligt och flambeständigt tyg som erbjuder utmärkt värmeskydd.
  • Dessa bågblixtsatser har fönsterbeläggning på satsen som hjälper till att minska bländning och förbättra synligheten i olika arbetsmiljöer. Detta säkerställer att bäraren kan utföra sina uppgifter med tydlighet och noggrannhet.
  • Haklapparnas ankelstängningstyp har en kardborredesign för enkel och säker fastsättning runt anklarna, vilket säkerställer en korrekt passform och förhindrar att eventuella faror kommer in i plagget.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?