Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1NFV1 Extra Slim Taper File American 6 Inch Längd | AB2RCM

WESTWARD 1NFV1 Extra Slim Taper File American 6 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AB2RCM Modell: 1NFV1

Få det Maj 14, Tisdag
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande fil
KanterEnkelt snitt
FinishNatural
Längd6"
Mönsteramerikan
ProfilformTriangulär
Tänder per tum55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)0.51
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8203106000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypKanterLängdTänder per tumPris
WESTWARD 1NFT9 Slim Taper File American 6 Inch Längd | AB2RCL 1NFT9-Enkelt snitt6"5154SEK
WESTWARD 26KP92 Taper File 7 tum Triangulär | AH2FZJ 26KP92Slim-7"45/5082SEK
WESTWARD 26KR02 Taper File 6 tums triangulär | AH2FZU 26KR02SlimEnkelt snitt6"50/55118SEK
WESTWARD 26KR06 Taper File 6 tums triangulär | AH2FZX 26KR06Extra SlimEnkelt snitt6"55/60125SEK
WESTWARD 30PA48 Taper File American Double Extra Slim | AH2XNT 30PA48Dubbel extra smal-6"59101SEK
WESTWARD 30PA63 Taper File American Double Extra Slim | AH2XPJ 30PA63Dubbel extra smal-7"56112SEK
WESTWARD 44ZD55 Taper File American Single Set and Cut | AH9VAZ 44ZD55SingleStäll in och klipp ut6"51/52105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1NFV1 Extra Slim Taper File American 6 Inch Längd
69SEK /enhet