WESTWARD 1PZ51 Tap / die Set 41 stycken | AB2ZMY

WESTWARD 1PZ51 Tap/die Set 41 delar

Finns i lager
Artikel: AB2ZMY Modell: 1PZ51

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka och dö Set
Skärstorlekar18
Die Typ1-1 / 2 "OD justerbar (nr. 1PZ51) 1-1 / 2" OD fast (nr. 1PZ50)
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal bitar41
SAE eller metriskSAE
Storleksområde1/4 till 1/2 "
Storlekar1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT
Storlekar ingår1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT
GängtypNC, NF, NPT
TypFraktionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.425
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekar ingårGängtypPris
WESTWARD 1PZ39 Tap / die Set 12 stycken | AB2ZMK 1PZ39121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC681SEK
WESTWARD 1PZ40 Kran / matris Set 16 delar | AB2ZML 1PZ40161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC1 316 kr
WESTWARD 1PZ41 Tap / die Set 21 stycken | AB2ZMM 1PZ41211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC2 949 kr
WESTWARD 1PZ42 Kran-/munstyckssats 30 delar | AB2ZMN 1PZ42301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF2 485 kr
WESTWARD 1PZ43 Kran / matris 45 delar | AB2ZMP 1PZ43451/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF6 356 kr
WESTWARD 1PZ48 ​​Tap / die Set 22 stycken | AB2ZMV 1PZ48221/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20NC, NF1 825 kr
WESTWARD 1PZ49 Tap / die Set 39 stycken | AB2ZMW 1PZ49394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT2 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1PZ51 Tap/die Set 41 delar
2 789 kr /enhet