Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1UKF7 Väggskrapa Styv 3 tums nylonhandtag | AB3NKM

WESTWARD 1UKF7 Väggskrapa Styvt 3 tums nylonhandtag

Finns i lager
Artikel: AB3NKM Modell: 1UKF7
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggskrapa
Bladlängd3.875 "
blad~~POS=TRUNCKolstål
Bladetypstel
Bladbredd3"
FärgBlå
Handtag DesignAvsmalnande
handtag Längd4"
Hantera materialNylon
Underkategori kniv / skrapaskrapor
Antal kanter1
Total längd7.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBladlängdBladetypBladbreddFärgHandtag Designhandtag LängdHantera materialPris
WESTWARD 13A693 Väggskrapa Stiv Full Tang Steel/pp 3 In | AA4RCC 13A6937"3.5 "Styv, Full Tang3"SvartAvsmalnande4"polypropylen134SEK
WESTWARD 13A694 Väggskrapa Flex Steel / pp / tpr 3 In | AA4RCD 13A6947.5 "4"Flexibelt3"Svart rödErgonomisk3.5 "Polypropen / TPR128SEK
WESTWARD 13A695 Väggskrapa Styv stål / trä 3 tum | AA4RCE 13A6957.25 "3.75 "Styv, Full Tang3"NaturalAvsmalnande3.5 "Trä174SEK
WESTWARD 13A703 Väggskrapa Flex Full Tang Steel / pp 4 In | AA4RCL 13A7037"3.5 "Flexibel, Full Tang4"SvartAvsmalnande4"polypropylen83SEK
WESTWARD 13A712 Väggskrapa Flex Full Tang Stål / trä 3in | AA4RCV 13A7127"3.5 "Flexibel, Full Tang3"NaturalAvsmalnande3.5 "Trä105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1UKF7 Väggskrapa Styvt 3 tums nylonhandtag
139SEK /enhet