Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1UKN3 Ändskärare 7-1 / 4 In | AB3NMA

WESTWARD 1UKN3 ändskärknivar 7-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3NMA Modell: 1UKN3
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
344SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutskärare
Hantera färgBlå
Hantera typdoppade
Käftlängd3 / 8 "
Käftbredd1 1 / 16 "
MaterialSläpp smidd stål
Total längd7.25 "
Vårens återkomstNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris
WESTWARD 10Z829 Ändskärare 8-1 / 2 In | AA2RYC 10Z8293 / 4 "1.75 "Chrome Vanadin Stål8.5 "226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1UKN3 ändskärknivar 7-1/4 tum
344SEK /enhet