Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10Z829 Ändskärare 8-1 / 2 In | AA2RYC

WESTWARD 10Z829 Ändskärknivar 8-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA2RYC Modell: 10Z829

Få det Maj 8, Onsdag
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutskärare
Kapkapacitet / material2.0 mm / 1241 MPA
Allra senasteKniv
Hantera färgBlå
Hantera typdoppade
Käftlängd3 / 4 "
Käftbredd1.75 "
MaterialChrome Vanadin Stål
Max. Käftöppning1 / 4 "
Total längd8.5 "
Vårens återkomstNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris
WESTWARD 1UKN3 Ändskärare 7-1 / 4 In | AB3NMA 1UKN33 / 8 "1 1 / 16 "Släpp smidd stål7.25 "344SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10Z829 Ändskärknivar 8-1/2 tum
226SEK /enhet