Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1YXL5 Isolerad mutterdrivare ihålig 1/2 tum | AB4MJE

WESTWARD 1YXL5 isolerad mutterdragare ihålig 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB4MJE Modell: 1YXL5

Få det Maj 7, Tisdag
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad mutterdrivare
FärgGul och röd
HandleDubbel injektion, kuddgrepp
Hantera färgRed
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialTermoplastisk vulkanisering
Hex1 / 2 "
Hexstorlek1 / 2 "
Ingen parkeringNej
Total längd9.5 "
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig
Skaftlängd5"
SkaftmaterialVärmebehandlat och härdat stål, helt förkromat
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgHandleSAE eller metriskSkaftmaterialTether kapabelHantera färgHandtag DesignPris
WESTWARD 1YXK9 Isolerad mutterdrivare ihålig 1/4 tum | AB4MHZ 1YXK99.5 "Gul och rödDubbel injektion, kuddgreppSAEVärmebehandlat och härdat stål, helt förkromatKoppling klarRedErgonomisk136SEK
WESTWARD 1YXL1 Isolerad mutterdrivare ihålig 5/16 In | AB4MJA 1YXL19.5 "Gul och rödDubbel injektion, kuddgreppSAEVärmebehandlat och härdat stål, helt förkromatKoppling klarRedErgonomisk161SEK
WESTWARD 1YXL3 Isolerad mutterdrivare ihålig 3/8 tum | AB4MJC 1YXL39.5 "Gul och rödDubbel injektion, kuddgreppSAEVärmebehandlat och härdat stål, helt förkromatKoppling klarRedErgonomisk178SEK
WESTWARD 1YXL4 Isolerad mutterdrivare ihålig 7/16 In | AB4MJD 1YXL49.5 "Gul och rödDubbel injektion, kuddgreppSAEVärmebehandlat och härdat stål, helt förkromatKoppling klarRedErgonomisk47SEK
WESTWARD 1YXL7 Isolerad mutterdragare ihålig 6 mm | AB4MJG 1YXL79.5 "Gul och rödDubbel injektion, kuddgreppmetriskVärmebehandlat och härdat stål, helt förkromatKoppling klarRedErgonomisk142SEK
WESTWARD 1YXL8 Isolerad mutterdrivare ihålig 7mm | AB4MJH 1YXL89.5 "Gul och rödDubbel injektion, kuddgreppmetriskVärmebehandlat och härdat stål, helt förkromatKoppling klarRedErgonomisk147SEK
WESTWARD 1YXL9 Isolerad mutterdrivare ihålig 8mm | AB4MJJ 1YXL99.5 "Gul och rödDubbel injektion, kuddgreppmetriskVärmebehandlat och härdat stål, helt förkromatKoppling klarRedErgonomisk171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1YXL5 isolerad mutterdragare ihålig 1/2 tum
206SEK /enhet