Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 21EM20 Fettsvivel vridbar 360 grader 1/4 tum | AB6GAJ

WESTWARD 21EM20 Fettpistol svängbar 360 grader 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6GAJ Modell: 21EM20

Få det Maj 8, Onsdag
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
950SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFettsvivel
FärgVit zinkpläterad
Monteringsänd (in.)1 / 2 till 27
Inlopp1/4 NPTF (M)
MaterialTungt stål
Max. Tryck6000 psi
Classic Outlet1/2 till 27 NS (M)
Typ360 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsänd (in.)InloppClassic OutletTypPris
WESTWARD 21EM18 Fettsvivel 90 grader 1/8 tum | AB6GAG 21EM181/81/8 NPTF (F)1/8 NPTF (M)90 grader610SEK
WESTWARD 21EM19 Fettsvivel 90 grader 1/4 tum | AB6GAH 21EM191 / 2 till 271/4 NPTF (M)1/2 till 27 NS (M)90 grader678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21EM20 Fettpistol svängbar 360 grader 1/4 tum
950SEK /enhet