Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 21WK97 Sockeluttag 3/4-tums enhet 1-1 / 16 tum 6st | AB6KXM

WESTWARD 21WK97 Impact Socket 3/4in Drive 1-1/16 Inch 6pts

Finns i lager
Artikel: AB6KXM Modell: 21WK97
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
456SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 4 "
FinishFosfat
MaterialChrome Molybden Alloy Steel
Antal poäng6
Total längd3.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1-1 / 16 "
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
WESTWARD 21WK82 Impact Socket 3 / 4in Drive 2-1 / 16 Inch 6pts | AB6KWW 21 82WKXNUMX2.75 "SAE2-1 / 16 "Standard48SEK
WESTWARD 21WK92 Impact Socket 3 / 4in Drive 3 / 4in 6pts | AB6KXG 21 92WKXNUMX3.5 "SAE3 / 4 "Djup422SEK
WESTWARD 21WK93 Impact Socket 3 / 4in Drive 13/16 Inch 6pts | AB6KXH 21 93WKXNUMX3.5 "SAE13 / 16 "Djup425SEK
WESTWARD 21WK94 Impact Socket 3 / 4in Drive 7/8 Inch 6pts | AB6KXJ 21 94WKXNUMX3.5 "SAE7 / 8 "Djup430SEK
WESTWARD 21WK95 Impact Socket 3 / 4in Drive 15/16 Inch 6pts | AB6KXK 21 95WKXNUMX3.5 "SAE15 / 16 "Djup431SEK
WESTWARD 21WK96 Impact Socket 3 / 4in Drive 1 Inch 6pts | AB6KXL 21 96WKXNUMX3.5 "SAE1"Djup435SEK
WESTWARD 21WK98 Impact Socket 3/4in Drive 1-3/16 Inch 6pts | AB6KXN 21 98WKXNUMX3.5 "SAE1.187 "Djup553SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21WK97 Impact Socket 3/4in Drive 1-1/16 Inch 6pts
456SEK /enhet