Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 22N821 Överföringsstans 39/64 tums spets 4-7/8 tums längd | AB6WQM

WESTWARD 22N821 överföringsstans 39/64 tums spets 4-7/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB6WQM Modell: 22N821

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverföringsstans
Bygg1045 Steel
DesignaPrecisionsjord
Längd4.875 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)1.65
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Härdad spets

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekPris
WESTWARD 22N787 Transfer Punch 3/32 tums spets 4-7 / 8 tums längd | AB6WPB 22N7873 / 32 "18SEK
WESTWARD 22N788 Transfer Punch 7/64 tums spets 4-7 / 8 tums längd | AB6WPC 22N7887 / 64 "18SEK
WESTWARD 22N789 Överföringsstans 1/8 tums spets 4-7/8 tums längd | AB6WPD 22N7891 / 8 "18SEK
WESTWARD 22N790 Transfer Punch 9/64 tums spets 4-7 / 8 tums längd | AB6WPE 22N7909 / 64 "18SEK
WESTWARD 22N791 Transfer Punch 5/32 tums spets 4-7 / 8 tums längd | AB6WPF 22N7915 / 32 "18SEK
WESTWARD 22N792 Transfer Punch 11/64 tums spets 4-7 / 8 tums längd | AB6WPG 22N79211 / 64 "18SEK
WESTWARD 22N793 Transfer Punch 3/16 tums spets 4-7 / 8 tums längd | AB6WPH 22N7933 / 16 "20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22N821 överföringsstans 39/64 tums spets 4-7/8 tums längd
60SEK /enhet