Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 23MD20 Mekanisk käftdragare 2 ton 2 eller 3 käkar | AB7JPF

WESTWARD 23MD20 Mekanisk käftdragare 2 ton 2 eller 3 käftar

Finns i lager
Artikel: AB7JPF Modell: 23MD20

Få det Maj 14, Tisdag
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
953SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftdragare
Kapacitet2 ton
Jaw Reach3-1 / 4 "
Käkspridning4.75 "
KäftstilReversibel
LåsaJa
MaterialStål
Antal käftar2 eller 3
Avdragare längd5"
Skruvlängd4.875 "
Skruvstorlek3/8-24 x 4-7/8
TypLåsa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKäkspridningSkruvlängdSkruvstorlekPris
WESTWARD 23MD16 Mekanisk käftdragare 1 ton Kapacitet 2 käftar | AB7JPB 23MD161 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8819SEK
WESTWARD 23MD19 Mekanisk käftdragare 2 ton kapacitet 2 käftar | AB7JPE 23MD192 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8877SEK
WESTWARD 23MD21 Mekanisk käftdragare 5 ton kapacitet 2 käftar | AB7JPG 23MD215 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16824SEK
WESTWARD 23MD25 mekanisk käftavdragare 5 ton 5-1 / 2 tum Rch | AB7JPL 23MD255 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 384 kr
WESTWARD 23MD26 Mekanisk käftdragare 5 Ton Vändbar | AB7JPM 23MD265 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16924SEK
WESTWARD 23MD27 Mekanisk käftdragare Vändbar 5 Ton | AB7JPN 23MD275 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 324 kr
WESTWARD 23MD29 Mekanisk käftdragare 7 Ton 8-3/4 Inch Rch | AB7JPQ 23MD297 ton11 "9"11 / 16-18 x 92 158 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 23MD20 Mekanisk käftdragare 2 ton 2 eller 3 käftar
953SEK /enhet