Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VX15 Bi-metal Hålsågs industriellt kit 15 st. | AF9EQQ

WESTWARD 29VX15 Bimetall Hålsåg Industrisats 15 st.

Finns i lager
Artikel: AF9EQQ Modell: 29VX15

Få det Maj 7, Tisdag
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
686SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för underhåll
Arbor designIngår ej
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar15
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4 "till 3"
Skaftstorlek7/16 "Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 and 5/8-18
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Ersättningsbom nr: Nej. 29VU99 eller 29VX02
    • ,
    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VU93
    • ,
    • Sågstorlekar ingår: 3/4 ", 7/8", 1 ", 1-1 / 4", 1-3 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 ", 2", 2- 1/4 ", 2-1 / 2" och 3 "

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntal bitarPris
WESTWARD 29VX18 Bimetall-hålsågselektrisk sats 8 st. | AF9EQU 29VX18Elektrikers hålsågsats8355SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX15 Bimetall Hålsåg Industrisats 15 st.
686SEK /enhet