Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2LXE8 Handkran avsmalnande kolstål 1 / 2-13 | AC2PXA

WESTWARD 2LXE8 Hand Taper Taper Carbon Steel 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AC2PXA Modell: 2LXE8
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal flöjt4
Total längd3.375 "
Tonhöjd13
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.367 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilAvsmalning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WESTWARD 2LXD2 Handkran avsmalnande kolstål 6-32 | AC2PWJ 2LXD2UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "32SEK
WESTWARD 2LXD3 Hand Tap Taper Kolstål 8-32 | AC2PWK 2LXD3UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "26SEK
WESTWARD 2LXD5 Hand Tap Taper Kolstål #10-32 | AC2PWM 2LXD5UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "26SEK
WESTWARD 2LXD7 Hand Tap Taper Kolstål 1/4-20 | AC2PWP 2LXD7UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"46SEK
WESTWARD 2LXE2 Hand Tap Taper Kolstål 5/16-18 | AC2PWU 2LXE2UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "36SEK
WESTWARD 2LXE4 Handkran avsmalnande kolstål 3 / 8-16 | AC2PWW 2LXE4UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "37SEK
WESTWARD 2LXF3 Hand Taper Taper Carbon Steel 5/8-11 | AC2PXE 2LXF3UNC43 13 / 16 "11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "84SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2LXE8 Hand Taper Taper Carbon Steel 1/2-13
58SEK /enhet