Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2UFW1 Mekanikborr Höghastighetsstål 9/32 135 Deg | AC3LAG

WESTWARD 2UFW1 Mekanikborr Höghastighetsstål 9/32 135 Deg

Finns i lager
Artikel: AC3LAG Modell: 2UFW1
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanik borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.2812
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvart och Guld
Flöjlängd2.25 "
Bråkstorlek9 / 32 "
GradeHeavy Duty
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd3.75 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.9 / 32 "
Storlek9 / 32 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 2UFU5 Mekanikborr High Speed ​​Steel 1/16 135 Deg | AC3KZR 2UFU50.06257 / 8 "1 / 16 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "21SEK
WESTWARD 2UFU6 Mekanikborrning Höghastighetsstål 5/64 135 Deg | AC3KZT 2UFU60.07811"5 / 64 "2"5 / 64 "5 / 64 "23SEK
WESTWARD 2UFU7 Mekanikborr High Speed ​​Steel 3/32 135 Deg | AC3KZU 2UFU70.09381.25 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "28SEK
WESTWARD 2UFU8 Mekanikborr High Speed ​​Steel 7/64 135 Deg | AC3KZV 2UFU80.10941 5 / 16 "7 / 64 "2.375 "7 / 64 "7 / 64 "25SEK
WESTWARD 2UFU9 Mekanikborrning Höghastighetsstål 1/8 135 Deg | AC3KZW 2UFU90.12501.437 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "1 / 8 "30SEK
WESTWARD 2UFV1 Mekanikborr Höghastighetsstål 9/64 135 Deg | AC3KZX 2UFV10.14061 9 / 16 "9 / 64 "2.625 "9 / 64 "9 / 64 "25SEK
WESTWARD 2UFV2 Mekanikborr High Speed ​​Steel 5/32 135 Deg | AC3KZY 2UFV20.15621 11 / 16 "5 / 32 "2.75 "5 / 32 "5 / 32 "34SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2UFW1 Mekanikborr Höghastighetsstål 9/32 135 Deg
62SEK /enhet