Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2YNE9 Automatisk mittstans 1/2 D x 5 L | AC4DBX

WESTWARD 2YNE9 Automatisk Center Punch 1/2 D x 5 L

Finns i lager
Artikel: AC4DBX Modell: 2YNE9
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk centerpunch
JusterbarJa
Diameter1 / 2 "
FinishSvart oxid
Längd5"
MaterialStål
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Blåsstyrka (justerbar)
    • Utbytbar punkt (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishLängdMaterialPris
WESTWARD 2YNF1 Automatisk centerstans 6 tums hårdmetallspets | AC4DBY 2YNF15 / 8 "Svartoxid6"Stål med hårdmetall811SEK
WESTWARD 2YNF2 automatisk mittstans 6 tum längd | AC4DBZ 2YNF25 / 8 "Svartoxid6"Stål621SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2YNE9 Automatisk Center Punch 1/2 D x 5 L
453SEK /enhet