Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 30PA88 ESD Långtång 5-13 / 16 tum Slät | AH2XPU

WESTWARD 30PA88 ESD Long Nose Plier 5-13/16 tum Slät

Finns i lager
Artikel: AH2XPU Modell: 30PA88
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
632SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång nästång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgBlå
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd1.625 "
Käftbredd15 / 32 "
MaterialLegerat stål
Max. Käftöppning1-15 / 16 "
Total längd5 13 / 16 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 32 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Ja
    • Sidoskärare: Nej
    • Wire Stripper: Nej
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Slät
    • 30PA88 är en föreslagen ersättning av 30PA87

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningKapkapacitet / materialHantera färgTotal längdVårens återkomstTether kapabelSpetsbreddSpänningsvärdePris
WESTWARD 1UKJ9 Långtång 6-3 / 8 2 Käke | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPABlå6.375 "NejStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 8 "Ingen433SEK
WESTWARD 1UKK2 Långtång 8-1 / 5 2-7 / 16 Käke | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPABlå8 1 / 5 "NejStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 16 "Ingen464SEK
WESTWARD 1YXJ3 Isolerad nåltång 8-1/8 tum | AB4MHH 1YXJ32.25 "Inte specificeradRöd gul8.125 "NejStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "1000V443SEK
WESTWARD 3WY56 Insulat. Nåltång 6 tum 2 tum käft | AD2ZBR 3WY561.156 "Inte specificeradRöd gul6"NejStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 8 "Ingen644SEK
WESTWARD 53JW96 lång nästång, 1/8" bred spets, 3-7/8" käklängd | AX3MLZ 53JW962"Inte specificeradSvart13.5 "NejStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 8 "Inte betygsatt485SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 30PA88 ESD Long Nose Plier 5-13/16 tum Slät
632SEK /enhet