Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 31TT95 Fackskåp 14 fack 9-7 / 8 tum höjd | AH3FZR

WESTWARD 31TT95 Fackskåp 14 fack 9-7/8 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AH3FZR Modell: 31TT95

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFackskåp
SkåpfärgSvart
Cabinet MaterialPolystyren
Avdelare per låda1
LådfärgRensa
Låddjup6-5 / 16 "
Lådhöjd1-1/2", 3-5/16"
LådmaterialPolystyren
Lådans bredd3-1/2", 8-3/4"
FinishPlast
Lastkapacitet8.8 lb.
Antal lådor eller soptunnor14
Antal hyllor0
Övergripande djup7.125 "
Totala höjden9.875 "
Total bredd17.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)24.69
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)17.98
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddLåddjupLådhöjdLådans breddLastkapacitetAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenPris
WESTWARD 31TT93 Fackskåp 20 soptunnor 7-7 / 16 tum höjd | AH3FZP 31TT9314 13 / 16 "5.75 "1.5 "2.5 "6.6 lb16"7.437 "786SEK
WESTWARD 31TT94 Fackskåp 13 fack 9-7 / 8 tum höjd | AH3FZQ 31TT9417.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb.-7.125 "9.875 "363SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 31TT95 Fackskåp 14 fack 9-7/8 tum höjd
1 786 kr /enhet