Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 33HD69 Snäpptång 0.038 tum Spets | AH3QPJ

WESTWARD 33HD69 Snap Ring Tång 0.038 tum spets

Finns i lager
Artikel: AH3QPJ Modell: 33HD69
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
För Bore Dia.5/16 "a 11/16"
Hantera färgSvart
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialKolstål
Antal bitar1
Total längd6"
Vårens återkomstNej
StilCabriolet
Spetsvinkel (grader)90 grader
Tips Dia.0.038 "
Tips typFast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.Total längdPris
WESTWARD 33HD62 snäpptång 16 tum Längd 1 st. | AH3QPB 33HD625/16 "a 11/16"6"255SEK
WESTWARD 33HD63 Hållringstång 9 tum längd 1 st. | AH3QPC 33HD631-1/4 a 3-1/4"9"477SEK
WESTWARD 33HD64 Snap Ring Tång 8 tum Längd 1 st. | AH3QPD 33HD6411/16 a 1-7/8"8"405SEK
WESTWARD 33HD65 snäpptång 1 st. 90 grader | AH3QPE 33HD6511/16 a 1-7/8"8"447SEK
WESTWARD 33HD66 snäpptång 1 st. | AH3QPF 33HD661/2 a 1 "6"446SEK
WESTWARD 33HD67 snäpptång 1 st. 45 grader | AH3QPG 33HD671/2 till 1 "6"457SEK
WESTWARD 33HD68 snäpptång 1 st. 0.070 tum Tips | AH3QPH 33HD6811/16 a 1-7/8"8"427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 33HD69 Snap Ring Tång 0.038 tum spets
233SEK /enhet