Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 38RV62 Mutterdragare Set 4 st. Tillåt Tool Steel | AH8GGK

WESTWARD 38RV62 Mutterdragare Set 4 st. Tillåt verktygsstål

Finns i lager
Artikel: AH8GGK Modell: 38RV62
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutterdrivarsats
AnsökningsmetodInverkan
FinishPulverlackat
Hexstorlek1/4", 5/16", 3/8", 7/16"
MaterialStål
Total längd1.875 "
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Påverkan: Ja
    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk
    • 38RV62 är en föreslagen ersättning av 42W515

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekAntal bitarTotal längdSAE eller metriskPris
WESTWARD 401L17 mutterdragare, flerfärgad, 7 delar | AX3MQD 401L173/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"77.5 "SAE681SEK
RFQ
WESTWARD 401L18 mutterdrivare, flerfärgad, 10 delar | AX3MVX 401L185.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm107.5 "metrisk743SEK
RFQ
WESTWARD 401L15 skaftmuttersats, 7 tum, 1 tum bultspel, 3 tum skaft Lg | CU9YCE 401L15----949SEK
WESTWARD 401L16 skaftmuttersats, metrisk, 7 tum, 25 mm bultspel, 3 tums skaft Lg | CU9YCF 401L16----904SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 38RV62 Mutterdragare Set 4 st. Tillåt verktygsstål
234SEK /enhet