Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 38RV77 sexkantsborr Slag 1/8 tum svart oxid | AH8GHB

WESTWARD 38RV77 sexkantsborrspets Impact 1/8 tum svart oxid

Finns i lager
Artikel: AH8GHB Modell: 38RV77
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlagborr
Decimal ekvivalent0.125 "
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek1 / 8 "
Borrdjup (in.)1-21 / 32 "
FinishSvartoxid
MaterialHöghastighetsstål
Total längd3 35 / 64 "
Pekvinkel135 grader
Shank Dia.1 / 4 "
SkafttypHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Påverkan: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 38RV77 sexkantsborrspets Impact 1/8 tum svart oxid
40SEK /enhet