Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 3CYT2 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In | AC8PRT

WESTWARD 3CYT2 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AC8PRT Modell: 3CYT2
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSammansatt rörböjare
Böj vinkel0 till 90 grader
Kalibreringssteg (grader)15
ByggGjuten aluminium
Hantera typLångt grepp
markeringarKalibrerade vinkelmarkeringar från 0 till 90 grader
Utanför Dia. Slang1/4, 5/16, 3/8 tum
Total längd8 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8205591000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera typTotal längdPris
WESTWARD 3CYP1 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In | AC8PQX 3CYP1Ergonomisk11.25 "311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3CYT2 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In
336SEK /enhet