WESTWARD 3ZC69 Ramsystem 10 ton | AD3GKD

WESTWARD 3ZC69 Ram System 10 Ton

Finns i lager
Artikel: AD3GKD Modell: 3ZC69

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt underhållssats
Kapacitet10 ton.
Max. Tryck10,000 psi
Max. Arbetstryck10,000 psi
Antal bitar14
Stroke6"
Slaglängd6"
TypSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.5175
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)99.31
Fartygets bredd (cm)44.7
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Westward 3ZC69 ram system is a body repair maintenance set with a 10-ton cylinder capacity designed for heavy-duty automotive repair and maintenance tasks such as bending, pushing and spreading. It includes a spreader, rubber head, hand pump assembly with hose, rubber-faced flat base, plunger toe, plunger, serrated saddle, wedge head, combination head and extension tubes.

Funktioner:

  • Westward 3ZC69 ramsystem med en enkelverkande cylinder ger enkel drift och enkel kontroll.
  • Den har ett maximalt tryck på 10000 XNUMX psi för tunga applikationer.
  • Detta reparationsunderhållsset har en nominell cylindervolym på 10 ton för att hantera betydande belastningar.
  • Dess cylinderslag sträcker sig upp till 6 tum för ett brett utbud av rörelser och mångsidighet vid reparationsuppgifter.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas innan Westward 3ZC69 ram-system används?

A.

  • Inspektera produkten före varje användning för tecken på skada. Använd den inte om någon del är skadad.
  • Kontrollera att alla delar finns enligt reservdelslistan och illustrationerna.
  • Ta bort eventuella dammlock eller pluggar från slang- och kolvkopplingarna.
  • Anslut slangen till kolven ordentligt och kontrollera efter läckor.
  • Öppna frigöringsventilen och stäng den sedan för att pumpa handtaget tills kolven sträcker sig helt.
  • Öppna den igen för att dra tillbaka kolven helt.
  • Med kolven indragen och ventilen öppen, placera pumpen horisontellt. Öppna oljepåfyllningsskruven för att släppa ut eventuell instängd luft och stäng den sedan ordentligt.

F. Hur byter man oljan i Westward 3ZC69 ramsystem?

A.

  • Börja med kolven helt sänkt och skruva sedan loss oljepåfyllningen från pumpens behållare.
  • Luta pumpen i sidled för att tömma gammal vätska i en lämplig behållare.
  • Placera tillbaka pumpen i ett stabilt, upprätt läge.
  • Fyll på behållaren med högkvalitativ domkraftsolja, stoppa 3/8 tum under oljepåfyllningshålet.
  • Fortsätt med blödnings-/luftborttagningsprocessen.
  • Skruva tillbaka oljepåfyllaren på plats.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetAntal bitarStrokePris
WESTWARD 3ZC68 Ramsystem 4 Ton | AD3GKC 3ZC684 ton.154 3 / 4 "6 356 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3ZC69 Ram System 10 Ton
7 843 kr /enhet