Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 40P472 Toggle Bolt Anchor, 5/16-18 Gängstorlek, 100Pk | AD3TZE

WESTWARD 40P472 Toggle Bolt Anchor, 5/16-18 Gängstorlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AD3TZE Modell: 40P472
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
1 923 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla bultankare
Boltstorlek5 / 16 "
Borrstorlek3 / 4 "
Grip Range3/8 to 3-5/8"
Head TypMed dragring
MaterialPlastremmar med förzinkat stålkanal
Storlek5 / 16 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2023
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekBorrstorlekMaterialStorlekTråd storlekförp. Antal.Pris
WESTWARD 40P467 Toggle Bolt Anchor, 3/16-24 Längd, 10Pk | AD3TYZ 40P4673 / 16 "1 / 2 "Plastremmar med förzinkat stålkanal3 / 16 "3 / 16-2410258SEK
WESTWARD 40P468 Toggle Bolt Anchor, 3/16-24 Gängstorlek, 100Pk | AD3TZA 40P4683 / 16 "1 / 2 "Plastremmar med förzinkat stålkanal3 / 16 "3 / 16-241002 064 kr
WESTWARD 40P469 Toggle Bolt Anchor, 1/4-20 Längd, 10Pk | AD3TZB 40P4691 / 4 "1 / 2 "Plastremmar med förzinkat stålkanal1 / 4 "1 / 4-2010255SEK
WESTWARD 40P470 Toggle Bolt Anchor, 1/4-20 Gängstorlek, 100Pk | AD3TZC 40P4701 / 4 "1 / 2 "Plastremmar med förzinkat stålkanal1 / 4 "1 / 4-201002 072 kr
WESTWARD 40P471 Toggle Bolt Anchor, 5/16-18 Längd, 10Pk | AD3TZD 40P4715 / 16 "3 / 4 "Plastremmar med förzinkat stålkanal5 / 16 "5 / 16-1810263SEK
WESTWARD 40P473 Toggle Bolt Anchor, 3/8-16 Längd, 10Pk | AD3TZF 40P4733 / 8 "3 / 4 "Plastremmar med förzinkat stålkanal3 / 8 "3 / 8-1610273SEK
WESTWARD 40P474 Toggle Bolt Anchor, 3/8-16 Gängstorlek, 100Pk | AD3TZG 40P4743 / 8 "3 / 4 "Plastremmar med förzinkat stålkanal3 / 8 "3 / 8-161002 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 40P472 Toggle Bolt Anchor, 5/16-18 Gängstorlek, 100Pk
1 923 kr /packa