Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 45CT42 Mini Fettpistol 3000 psi Svart | AH9VXW

WESTWARD 45CT42 Mini Grease Gun 3000 psi Svart

Finns i lager
Artikel: AH9VXW Modell: 45CT42

Få det Maj 7, Tisdag
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
248SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini fettpistol
Bulkkapacitet3 oz.
Kassettkapacitet3 oz.
FettshandtagstilPistolhandtag
Max. Arbetstryck3000 psi
MunstyckeförlängningstypStyva röret
Rörlängd4"
Tether kapabelInte tether kapabel
RörfärgSvart
RörmaterialMetall
Volym per stroke0.014 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.486
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Fettpistols laddningsmetod: Patron
    • Strokes Per Oz. : 70.0
    • Variabel stroke / full stroke: full stroke

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckTether kapabelVerktygslängdRörmaterialPris
WESTWARD 15F211 Mini Grease Gun Spak Handtag 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)-Stål285SEK
WESTWARD 4BY82 Mini Grease Gun Pistol Grip 4500 Psi | AD6WED 4BY824500 psiStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)10 "Stål272SEK
WESTWARD 19XH24 mini fettpistol tryckhandtag 1 uns | AF6LGK 19XH241000 psiStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)8.5 "Stål172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 45CT42 Mini Grease Gun 3000 psi Svart
248SEK /enhet