Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4BY70 ​​fettpistolhandtag Rör 6000 Psi | AD6WDQ

WESTWARD 4BY70 Grease Gun Spak Pipe 6000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD6WDQ Modell: 4BY70

Få det Maj 7, Tisdag
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
383SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolenPatron, bulk
FettshandtagstilSpak
Max. Arbetstryck6000 psi
MunstyckeförlängningstypStyva röret
Rörlängd6"
Slag för 1 Oz. Produktion28
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Verktygslängd15.5 "
RörfärgSvart
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Variabel stroke / full stroke (full stroke)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckVerktygslängdPris
WESTWARD 15F197 Handtag för fettpistol 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-695SEK
WESTWARD 15F198 Handtag för fettpistol 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-617SEK
WESTWARD 15F199 Handtag för fettpistolspak 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-782SEK
WESTWARD 1ZTC4 Fetthandtag för fettpistol 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "751SEK
WESTWARD 4BY69 Fettslangsslang 6000 Psi | AD6WDP 4BY696000 psi15.5 "541SEK
WESTWARD 4BY71 Fettpistolspakrör 10000 Psi | AD6WDR 4BY7110,000 psi14.625 "617SEK
WESTWARD 4BY72 Fettslangsslang 10000 Psi | AD6WDT 4BY7210,000 psi14.625 "545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4BY70 Grease Gun Spak Pipe 6000 Psi
383SEK /enhet