WESTWARD 4KTV8 Delbricka 40 Gallon L 41 47/64 In | AD8KRR

WESTWARD 4KTV8 Reservdelsbricka 40 Gallon L 41 47/64 In

Finns i lager
Artikel: AD8KRR Modell: 4KTV8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelbricka
ByggPulverlackerat 18 gauge stål
Lastkapacitet199.8 lb
Nominellt tankdjup (in.)10-39/64
Totala höjden35 "
Total längd41 45 / 64 "
Total bredd20.5 "
Pumpstorlek0.058HP, 316GPH @ 1 / 3Ft
Tank kapacitet40 gal.
Tankhöjd10-5 / 8 tum.
Tanklängd43 In.
Tankbredd20-1 / 2 tum.
TypFristående
Spänning120V / 60Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)118.11
Fartygets bredd (cm)61.72
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByggLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESTWARD 4KTV6 delar tvättmaskin 20 gallon L 31 x B 21 tum | AD8KRP 4KTV6Pulverlackerat 20 gauge stål100 lb.34.5 "28 13 / 64 "19 "3 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4KTV8 Reservdelsbricka 40 Gallon L 41 47/64 In
4 898 kr /enhet