Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4MHC1 Flat Mejsel Ir 0.500 tum 7 tum | AD8TXY

WESTWARD 4MHC1 Flat Mejsel Ir 0.500 Inch 7 Inch

Finns i lager
Artikel: AD8TXY Modell: 4MHC1
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt mejsel
MaterialLegerat stål
Total längd7"
SkaftformFyrkant
Skaftstorlek0.5 "
SkafttypIR
Spetsbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKrage TypTotal längdSkaftlängdSkaftformSkaftstorlekSkafttypSpetsbreddPris
WESTWARD 4MGY3 Flatmejsel 0.580 tum 9 tum oval | AD8TVY 4MGY3Oval9"-Hex0.58 "-1"67SEK
WESTWARD 4MGY4 Flatmejsel 0.580 tum 12 tum oval | AD8TVZ 4MGY4Oval12 "-Hex0.58 "-1"250SEK
WESTWARD 4MGY8 Flatmejsel 0.680 tum 9 tum rund | AD8TWD 4MGY8Runda9"-Runda0.68 "-1"93SEK
WESTWARD 4MGZ1 Flatmejsel 0.680 tum 12 tum rund | AD8TWF 4MGZ1Runda12 "-Hex0.58 "-1"273SEK
WESTWARD 4MGZ2 platt mejsel 0.680 tum 9 tum oval | AD8TWG 4MGZ2Oval9"-Runda0.68 "-1"239SEK
WESTWARD 4MGZ3 Flat Mejsel 0.680 tum 12 tum Oval | AD8TWH 4MGZ3Oval12 "-Runda0.68 "-1"591SEK
WESTWARD 4MHA1 Flatmejsel B1/cleco 0.500 tum 7 tum | AD8TXN 4MHA1-7"-Fyrkant0.5 "B1 / Cleco3 / 4 "160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4MHC1 Flat Mejsel Ir 0.500 Inch 7 Inch
151SEK /enhet