Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4NZN8 Ratcheting-kombinationsnyckel 11/32 tum X-beam | AD9BBC

WESTWARD 4NZN8 Spärrkombinationsnyckel 11/32 tum X-balk

Finns i lager
Artikel: AD9BBC Modell: 4NZN8
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek11 / 32 "
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd6 31 / 64 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek11 / 32 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilVridhandtag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 4NZN7 Spärrnyckel 5/16 tum X-balk | AD9BBB 4NZN75 29 / 32 "5 / 16 "166SEK
WESTWARD 4NZN9 Spärrnyckel 3/8 tum X-balk | AD9BBD 4NZN97 5 / 64 "3 / 8 "530SEK
WESTWARD 4NZP2 Spärrnyckel 1/2 tum X-balk | AD9BBF 4NZP28 21 / 32 "1 / 2 "637SEK
WESTWARD 4NZP4 Spärrnyckel 5/8 tum X-balk | AD9BBH 4NZP410 15 / 64 "5 / 8 "221SEK
WESTWARD 4NZP5 Spärrnyckel 11/16 tum X-balk | AD9BBJ 4NZP510.875 "11 / 16 "240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4NZN8 Spärrkombinationsnyckel 11/32 tum X-balk
170SEK /enhet