DESTACO 325-serien klämmor med tång


Destaco 325-seriens presstångsklämmor fäster säkert eller håller ihop föremål under processer som svetsning, limning eller montering. Dessa klämmor är användbara för träbearbetning och metalltillverkning. Bilindustrin, till exempel, drar nytta av användningen av squeeze action tångklämmor i uppgifter som att säkra komponenter under komplicerade monteringsprocesser. Dessutom använder byggindustrin dessa Destaco-klämmor för att hålla material på plats, vilket förbättrar installationsnoggrannheten. De används också inom det medicinska området för att ...hålla ömtåliga instrument eller vävnader säkert under kirurgiska ingrepp. Läs mer

Filter
Låsmekanism: Skruva , Total längd: 8.280 " , Slända: Sexkantsbult , Tråd storlek: M12
StilModellHållkapacitetMaterialKäftöppningKäftdjupKäftbreddPris (ex moms)
A
325
800 kgStål90 °1.25 "1.78 "704 SEK
A
325-SS
800 kgRostfritt stål90 °1.25 "1.78 "2 318 SEK

325-serien klämmor med tång

Destaco 325-serie klämmor med klämtång kommer med ett automatiskt låssystem som ger en klämning när ett eller båda handtagen trycks mot mittläget. Dessa klämmor har ett ergonomiskt grepp och kan hantera upp till 800 kg last.

Arbetsmekanism

  • Dessa squeeze action tångklämmor har en 90-graders öppningsbar käke och ett enda handtag.
  • Användare kan dra handtaget bakåt, vilket i sin tur flyttar tillbaka käken 90 grader.
  • Klämman kan sedan styras på arbetsstycket och käften kan flyttas tillbaka på plats genom att föra handtaget framåt.

Funktioner

  • Destaco 325-seriens klämtångsklämmor har en rörlig käke som kan svänga upp till 90 grader.
  • De har en Destaco trigger release för en enhandsöppning.

Vanliga frågor

Är dessa klämmor lämpliga för både horisontell och vertikal fastspänning?

Ja, Destaco 325-seriens klämmor tillåter både horisontell och vertikal fastspänning.

Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder Destaco 325-serien med klämtång?

  • Använd lämplig skyddsutrustning (handskar och ögonskydd).
  • Se till att klämman är ordentligt åtdragen.
  • Var försiktig med klämpunkter under drift för att förhindra olyckor.

Vad är en squeeze action tångklämma?

Destaco squeeze action clamps är manuellt manövrerade squeeze-liknande klämmor som används för formsprutning, svetsning och montering av plast inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?