Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 53YR03 Sockel, 11/32 tums storlek, 1 tums längd, 12 punkt, kromfinish, stål | CH3PXH 53YR03

WESTWARD 53YR03 Sockel, 11/32 tums storlek, 1 tums längd, 12 punkt, kromfinish, stål

Finns i lager
Artikel: CH3PXH Modell: 53YR03Korsreferens: 53YR03
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Bultspel5.4 mm
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHand
Finishkrom
MaterialLegerat stål
MätningstypSAE
Antal poäng12
Total längd1"
SockeldjupStandard
Uttagsform12 Point
Uttagstorlek11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellUttagstorlekBultspelDrivstorlekMätningstypAntal poängTotal längdSockeldjupUttagsformPris
WESTWARD 53YV36 Sockel, 1-3/16 tums storlek, 3 tums längd, 12 punkter, kromfinish, stål | CH3PVX 53YV36 53YV361-3 / 16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"Djup-202SEK
WESTWARD 53YR66 Sockel, 11/32 tums storlek, 1 tums längd, 6 punkt, kromfinish, stål | CH3PVY 53YR66 53YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Standard-37SEK
WESTWARD 53YR56 Sockel, 6 mm storlek, 2 tums längd, 12-punkts, kromfinish, stål | CH3PWF 53YR56 53YR566 mm3.6 mm1 / 4 "metrisk122"Djup-45SEK
WESTWARD 53YR62 Sockel, 12 mm storlek, 2 tums längd, 12 punkter, kromfinish, stål | CH3PWG 53YR62 53YR6212 mm8.4 mm1 / 4 "metrisk122"Djup-52SEK
WESTWARD 53YV46 Sockel, 16 mm storlek, 3 tums längd, 12 punkter, kromfinish, stål | CH3PWH 53YV46 53YV4616 mm11.7 mm1 / 2 "metrisk123"Djup-93SEK
WESTWARD 53YU81 Sockel, 30 mm storlek, 1-1/2 tums längd, 12 punkt, kromfinish, stål | CH3PXC 53YU81 53YU8130 mm-1 / 2 "metrisk121-1 / 2 "Standard12 Point155SEK
WESTWARD 53YR30 Sockel, 4 mm storlek, 2 tums längd, 6 punkt, kromfinish, stål | CH3PXD 53YR30 53YR304 mm2.4 mm1 / 4 "metrisk62"Djup6 Point54SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 53YR03 Sockel, 11/32 tums storlek, 1 tums längd, 12 punkt, kromfinish, stål
29SEK /enhet