Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 54PP66 lådnyckel, legerat stål, 11/16 x 3/4 tums huvudstorlek, standard | CU9ZPN

WESTWARD 54PP66 lådnyckel, legerat stål, 11/16 x 3/4 tums huvudstorlek, standard

Finns i lager
Artikel: CU9ZPN Modell: 54PP66
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
259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntal bitarTotal längdSAE eller metriskPris
WESTWARD 54PP64 Lådskiftnyckel, spärr, SAE, 12 punkter, 7/16" och 1/2" storlek | AX3MKE 54PP64Skiftnyckel för ratchetinglåda-6.25 "SAE208SEK
WESTWARD 54PP70 Spärrlåda Ändnyckel, 12 punkter, metrisk, 14 mm, 15 mm Huvudstorlek | AX3NGJ 54PP70Skiftnyckel för ratchetinglåda-7.5 "metrisk232SEK
WESTWARD 54DG34 Spärrlåda Ändnyckelsats, SAE, antal stycken 4, antal punkter 12 | CD2HUA 54DG34Skiftnyckel för ratchetinglåda4-SAE768SEK
WESTWARD 54PP65 9/16 tum, 5/8 tum, spärrlådans ändnyckel, SAE, antal poäng 12 | CD2MKT 54PP65Skiftnyckel för ratchetinglåda-7.5 "SAE230SEK
WESTWARD 54DG35 skiftnyckelsats, metrisk, antal bitar 6, antal poäng 12 | CD3YWK 54DG35Skiftnyckel för ratchetinglåda6-metrisk1 298 kr
WESTWARD 54PP68 Lådskiftnyckel, legerat stål, krom, 10 mm 11 mm huvudstorlek, 5 7/8 tum total längd, standard | CU9ZPL 54PP68Skiftnyckel---213SEK
WESTWARD 54PP80 Lådnyckel, legerat stål, krom, 11 mm 12 mm huvudstorlek, 5 1/2 tum total längd | CU9ZPM 54PP80Skiftnyckel---36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 54PP66 lådnyckel, legerat stål, 11/16 x 3/4 tums huvudstorlek, standard
259SEK /enhet