WESTWARD 54PP64 Lådskiftnyckel, spärr, SAE, 12 poäng, 7/16 och 1/2 storlek | AX3MKE

WESTWARD 54PP64 lådskiftnyckel, spärr, SAE, 12 punkter, 7/16" och 1/2" storlek

Artikel: AX3MKE Modell: 54PP64
208SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel för ratchetinglåda
FinishFull polsk
HuvudrörelseFast
IsoleradNej
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd6.25 "
ReverseringNej
SAE eller metriskSAE
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilBox End

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntal bitarTotal längdSAE eller metriskPris
WESTWARD 54PP70 Spärrlåda Ändnyckel, 12 punkter, metrisk, 14 mm, 15 mm Huvudstorlek | AX3NGJ 54PP70Skiftnyckel för ratchetinglåda-7.5 "metrisk232SEK
RFQ
WESTWARD 54DG34 Spärrlåda Ändnyckelsats, SAE, antal stycken 4, antal punkter 12 | CD2HUA 54DG34Skiftnyckel för ratchetinglåda4-SAE768SEK
WESTWARD 54PP65 9/16 tum, 5/8 tum, spärrlådans ändnyckel, SAE, antal poäng 12 | CD2MKT 54PP65Skiftnyckel för ratchetinglåda-7.5 "SAE230SEK
WESTWARD 54DG35 skiftnyckelsats, metrisk, antal bitar 6, antal poäng 12 | CD3YWK 54DG35Skiftnyckel för ratchetinglåda6-metrisk1 298 kr
WESTWARD 54PP68 Lådskiftnyckel, legerat stål, krom, 10 mm 11 mm huvudstorlek, 5 7/8 tum total längd, standard | CU9ZPL 54PP68Skiftnyckel---213SEK
WESTWARD 54PP80 Lådnyckel, legerat stål, krom, 11 mm 12 mm huvudstorlek, 5 1/2 tum total längd | CU9ZPM 54PP80Skiftnyckel---36SEK
WESTWARD 54PP66 lådnyckel, legerat stål, 11/16 x 3/4 tums huvudstorlek, standard | CU9ZPN 54PP66Skiftnyckel---259SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 54PP64 lådskiftnyckel, spärr, SAE, 12 punkter, 7/16" och 1/2" storlek
208SEK /enhet