Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5MR53 Skiftnyckel skiftnyckel, metrisk 6-1 / 4 tum L | AE4TPA

WESTWARD 5MR53 Flare Nut Wrench Metrisk 6-1/4in L

Finns i lager
Artikel: AE4TPA Modell: 5MR53
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Finishsatin
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek9mm x 11mm
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd6
SAE eller metriskmetrisk
Storlek9 x 11 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 5MR54 Flänsmutternyckel Metrisk 6-23 / 32in L | AE4TPB 5MR546.510 x 12mm244SEK
WESTWARD 5MR56 nyckelnyckel, metrisk 7-1 / 4in L | AE4TPD 5MR56713 x 14 mm195SEK
WESTWARD 5MR57 Flänsmutternyckel Metrisk 7-5/8in L | AE4TPE 5MR577.515 x 17 mm184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5MR53 Flare Nut Wrench Metrisk 6-1/4in L
237SEK /enhet