Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5MR58 Flänsmutternyckel Sae 7-7/32in L | AE4TPF

WESTWARD 5MR58 Flare Nut Wrench Sae 7-7/32in L

Finns i lager
Artikel: AE4TPF Modell: 5MR58
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Finishsatin
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd7
SAE eller metriskSAE
Storlek1/2 x 9/16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 5MR55 Flensmutternyckel Sae 6-47 / 64in L | AE4TPC 5MR5563/8 x 7/16 "237SEK
WESTWARD 5MR59 Skiftnyckel med flänsmutter Sae 7-3 / 4in L | AE4TPG 5MR597.55/8 x 11/16 "192SEK
WESTWARD 5MR60 nyckelnyckel med skruvmutter Sae 8-1 / 16 tum längd | AE4TPH 5MR6093/4 x 7/8 "448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5MR58 Flare Nut Wrench Sae 7-7/32in L
191SEK /enhet