Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5MR60 nyckelnyckel med skruvmutter Sae 8-1 / 16 tum längd | AE4TPH

WESTWARD 5MR60 Flare Mutter Wrench Sae 8-1/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4TPH Modell: 5MR60
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Finishsatin
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek3 / 4 "x 7 / 8"
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd9
SAE eller metriskSAE
Storlek3/4 x 7/8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 5MR55 Flensmutternyckel Sae 6-47 / 64in L | AE4TPC 5MR5563/8 x 7/16 "237SEK
WESTWARD 5MR58 Flänsmutternyckel Sae 7-7/32in L | AE4TPF 5MR5871/2 x 9/16 "191SEK
WESTWARD 5MR59 Skiftnyckel med flänsmutter Sae 7-3 / 4in L | AE4TPG 5MR597.55/8 x 11/16 "192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5MR60 Flare Mutter Wrench Sae 8-1/16 tums längd
448SEK /enhet