Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5MX41 Mallet Gummi 13 uns trä | AE4VCH

WESTWARD 5MX41 Mallet Gummi 13 uns trä

Finns i lager
Artikel: AE4VCH Modell: 5MX41
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiklubba
Ansiktsdiameter2.25 "
HandleHickory
Hantera färgNatural
Hantera materialHickory
HuvudfärgSvart
Head Längd3"
HuvudmaterialGummi
Huvudvikt13 oz.
Total längd13 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypGummiklubba

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHuvudviktAnsiktsdiameterHandleTotal längdHantera färgHantera materialHuvudfärgPris
WESTWARD 22PN82 Mallet Fiberglass / pvc 8 Ounce 11-3 / 8 In | AB6YFW 22PN82Plastgaller8 oz.2"Glasfiber, PVC-grepp11.375 "Blå svartPolyuretan över stålBlå svart237SEK
WESTWARD 22PN83 Mallet Fiberglass / pvc 16 uns 13-5 / 8 In | AB6YFX 22PN83Plastgaller16 oz.2.5 "Glasfiber, PVC-grepp13.625 "Blå svartPolyuretan över stålBlå svart303SEK
WESTWARD 22PN84 Mallet Glasfiber / pvc 24 uns 13-3 / 4 In | AB6YFY 22PN84Plastgaller24 oz.3"Glasfiber, PVC-grepp13.75 "Blå svartPolyuretan över stålBlå svart417SEK
WESTWARD 22PN85 Mallet Fiberglass / pvc 8 Ounce 11-3 / 8 In | AB6YFZ 22PN85Plastgaller8 oz.2"Glasfiber, PVC-grepp11.375 "Blå svartPolyuretan över stålBlå svart220SEK
WESTWARD 22PN86 Mallet Fiberglass / pvc 12 Ounce 11-3 / 8 In | AB6YGA 22PN86Plastgaller12 oz.2.375 "Glasfiber, PVC-grepp11.375 "Blå svartPolyuretan över stålBlå svart277SEK
WESTWARD 22PN87 Mallet Glasfiber / pvc 24 uns 13-3 / 4 In | AB6YGB 22PN87Plastgaller24 oz.3"Glasfiber, PVC-grepp13.75 "Blå svartPolyuretan över stålBlå svart317SEK
WESTWARD 4YR61 Mallet Gummi 1 Lb Stål / gummi | AE2NRF 4YR61Gummiklubba16 oz.2"Stål med vinylhandtag13 "Svart / SilverStål med vinylhandtagSvart155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5MX41 Mallet Gummi 13 uns trä
243SEK /enhet