Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TVU9 skruvborrmaskin Koboltbrons 3/8 135 grader | AE6LTC

WESTWARD 5TVU9 skruvmaskin borr kobolt brons 3/8 135 grader

Finns i lager
Artikel: AE6LTC Modell: 5TVU9
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
Decimal ekvivalent0.3750
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishBärnsten
Flöjlängd1 13 / 16 "
Bråkstorlek3 / 8 "
GradeGenerell mening
MaterialKobolt
Antal bitar1
Total längd3.125 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Storlek3 / 8 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1904
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdStorlekPris
WESTWARD 5TVT0 skruvborrmaskin Koboltbrons 5/64 135 grader | AE6LRG 5TVT00.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "13SEK
WESTWARD 5TVT1 skruvborrmaskin Koboltbrons 3/32 135 grader | AE6LRH 5TVT10.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "18SEK
WESTWARD 5TVT2 skruvborrmaskin Koboltbrons 7/64 135 grader | AE6LRJ 5TVT20.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "12SEK
WESTWARD 5TVT3 skruvborrmaskin Koboltbrons 1/8 135 grader | AE6LRK 5TVT30.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "47SEK
WESTWARD 5TVT4 skruvborrmaskin Koboltbrons 9/64 135 grader | AE6LRL 5TVT40.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "24SEK
WESTWARD 5TVT5 skruvborrmaskin Koboltbrons 5/32 135 grader | AE6LRM 5TVT50.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "22SEK
WESTWARD 5TVT6 skruvborrmaskin Koboltbrons 11/64 135 grader | AE6LRN 5TVT60.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "25SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TVU9 skruvmaskin borr kobolt brons 3/8 135 grader
186SEK /enhet