Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TWT6 Taper Taper Pipe 1/8 In | AE6MAJ

WESTWARD 5TWT6 Taper Taper Pipe 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AE6MAJ Modell: 5TWT6
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
Finishobestruket
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2.125 "
Tonhöjd27
Gränser för pitchdiameter3B
Shank Dia.0.312 "
Storlek1 / 8 "
Tryck på StilAvsmalning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCPris
WESTWARD 2LWT6 Handkran High Speed ​​Steel 1 / 8-27 | AC2PTV 2LWT642.125 "270.437 "1 / 8 "Botten3 / 4 "461SEK
WESTWARD 5PXH0 Taper Taper Pipe 1/8 In | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "Avsmalning3 / 4 "411SEK
WESTWARD 5PXH1 Tryckrör 1/8 tum | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "Avsmalning3 / 4 "203SEK
WESTWARD 5PXH2 kranrör 1/4 tum | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "Avsmalning1 1 / 16 "435SEK
WESTWARD 5PXH3 kranrör 3/8 tum | AE6CXW 5PXH342 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "Avsmalning1 1 / 16 "554SEK
WESTWARD 5PXH4 kranrör 1/2 tum | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "Avsmalning1.375 "915SEK
WESTWARD 5PXH5 kranrör 3/4 tum | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "Avsmalning1.375 "1 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TWT6 Taper Taper Pipe 1/8 In
203SEK /enhet