Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5UDN0 Skruvmaskinborr High Speed ​​Steel Black Oxide 1/8 In | AE6NMQ

WESTWARD 5UDN0 skruvmaskin borr höghastighetstål svart oxid 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE6NMQ Modell: 5UDN0
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin, HSS, Blk Oxide, 1/8 In
Decimal ekvivalent0.1250
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd22.225mm
Bråkstorlek1 / 8 "
GradeHeavy Duty
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd47.625mm
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Storlek1 / 8 "
Storlekar ingår0.125
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0369
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekArtikelTotal längdStorlekStorlekar ingårPris
WESTWARD 5UDL7 skruvborrmaskin höghastighetsstål svartoxid 1/16 tum | AE6NMM 5UDL70.062515.875mm1 / 16 "Skruvborrmaskin, HSS, Blk Oxide, 1/16 In41.275mm1 / 16 "0.062519SEK
WESTWARD 5UDL8 skruvborrmaskin höghastighetsstål svartoxid 3/32 tum | AE6NMN 5UDL80.093819.05mm3 / 32 "Skruvborrmaskin, HSS, Blk Oxide, 3/32 In44.45mm3 / 32 "0.0937521SEK
WESTWARD 5UDN2 skruvborrmaskin höghastighetsstål svartoxid 5/32 In | AE6NMT 5UDN20.156225.4mm5 / 32 "Skruvmaskinborr, HSS, Blk Oxide, 5/32 In52.3875mm5 / 32 "0.1562530SEK
WESTWARD 5UDN5 skruvborrmaskin höghastighets stål svartoxid 13/64 In | AE6NMW 5UDN50.203130.1625mm13 / 64 "Skruvmaskinborr, HSS, Blk Oxide, 13/64 In57.15mm13 / 64 "0.20312536SEK
WESTWARD 5UDN6 skruvborrmaskin höghastighets stål svartoxid 7/32 In | AE6NMX 5UDN60.218831.75mm7 / 32 "Skruvmaskinborr, HSS, Blk Oxide, 7/32 In60.325mm7 / 32 "0.2187544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5UDN0 skruvmaskin borr höghastighetstål svart oxid 1/8 tum
29SEK /enhet