Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6CXL4 skruvmaskinborr höghastighetstål svartoxid 3/8 tum | AE8FNZ

WESTWARD 6CXL4 skruvmaskin borr höghastighetstål svart oxid 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE8FNZ Modell: 6CXL4

Få det Maj 14, Tisdag
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
101SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.3750
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd46.038mm
Bråkstorlek3 / 8 "
GradeHeavy Duty
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd79.375mm
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Storlek3 / 8 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1908
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdBråkstorlekGradeTotal längdStorlekPris
WESTWARD 5TUX3 skruvborrmaskin Svart oxid # 2 Sp | AE135LJN 5TUX3#20.2210Trådstorlek1 5 / 16 "-Generell mening2.437 "#221SEK
WESTWARD 5TUX4 skruvborrmaskin Svart oxid # 3 135 Sp | AE6LJP 5TUX4#30.2130Trådstorlek1.25 "-Generell mening2.375 "#320SEK
WESTWARD 5TUX5 skruvborrmaskin Svartoxid # 4 135 Sp | AE6LJQ 5TUX5#40.2090Trådstorlek1.25 "-Generell mening2.375 "#418SEK
WESTWARD 5TUX7 skruvborrmaskin Svartoxid # 6 135 Sp | AE6LJT 5TUX7#60.2040Trådstorlek1.25 "-Generell mening2.375 "#618SEK
WESTWARD 5TUY0 Skruvmaskinborr Svart oxid # 9 135 Sp | AE6LJW 5TUY0#90.1960Trådstorlek1.187 "-Generell mening2.25 "#915SEK
WESTWARD 5TUY1 skruvborrmaskin Svart oxid # 10 135 Sp | AE6LJX 5TUY1#100.1935Trådstorlek1.187 "-Generell mening2.25 "#1034SEK
WESTWARD 5TUY2 skruvborrmaskin Svartoxid # 11 135 Sp | AE6LJY 5TUY2#110.1910Trådstorlek1.187 "-Generell mening2.25 "#1122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6CXL4 skruvmaskin borr höghastighetstål svart oxid 3/8 tum
101SEK /enhet