Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD ENI55-532-05 Stickelektrod Nickel 55 5/32 tum 5 Lb. | AD4JMJ 41R179

WESTWARD ENI55-532-05 Stick Electrode Nickel 55 5/32 Inch 5 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD4JMJ Modell: ENI55-532-05Korsreferens: 41R179

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickelektrod
AWS-klassificeringENiFe-Cl
Behållarstorlek5 lb.
behållare TypSlangar
Diameter5 / 32 "
Längd14 "
MaterialNickel 55
Draghållfasthet58,000-84,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.322
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7215500015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterMaterialDraghållfasthetPris
WESTWARD CASTARC-125-01 Stickelektrod Nickelfritt järn 1/8 1 Lb. | AD4JLZ 41R170 CASTARC-125-011 lb.1 / 8 "Nickelfritt gjutjärn62,000 PSI152SEK
WESTWARD CASTARC-125-05 Stickelektrod Nickelfritt järn 1/8 5 Lb. | AD4JMA 41R171 CASTARC-125-055 lb.1 / 8 "Nickelfritt gjutjärn62,000 PSI536SEK
WESTWARD CASTARC-332-01 Stickelektrod Nickelfritt järn 3/32 1 Lb. | AD4JMB 41R172 CASTARC-332-011 lb.3 / 32 "Nickelfritt gjutjärn62,000 PSI151SEK
WESTWARD CASTARC-332-05 Stickelektrod Nickelfritt järn 3/32 5 Lb. | AD4JMC 41R173 CASTARC-332-055 lb.3 / 32 "Nickelfritt gjutjärn62,000 PSI564SEK
WESTWARD ENI55-125-01 Stickelektrod Nickel 55 1/8 tum 1 Lb. | AD4JMD 41R174 ENI55-125-011 lb.1 / 8 "Nickel 5558,000-84,000 PSI717SEK
WESTWARD ENI55-125-05 Stickelektrod Nickel 55 1/8 tum 5 Lb. | AD4JME 41R175 ENI55-125-055 lb.1 / 8 "Nickel 5558,000-84,000 PSI3 514 kr
WESTWARD ENI55-332-01 Stickelektrod Nickel 55 3/32 tum 1 Lb. | AD4JMF 41R176 ENI55-332-011 lb.3 / 32 "Nickel 5558,000-84,000 PSI707SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD ENI55-532-05 Stick Electrode Nickel 55 5/32 Inch 5 Lb.
3 514 kr /enhet