WESTWARD ER316L-045-10T Svetsstång Er316l 1/20 tum Diameter 10 Lb. | AD4JVW 41R356

WESTWARD ER316L-045-10T Svetsstång Er316l 1/20 Inch Diameter 10 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD4JVW Modell: ER316L-045-10TKorsreferens: 41R356

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 666 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsstång
AWS-klassificeringER316L
Behållarstorlek10 lb.
behållare TypBox
Diameter0.045 "
Längd36ft.
MaterialRostfritt stål
Draghållfasthet83,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7215500015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypDiameterPris
WESTWARD ER316L-035-01T Svetsstång Er316l .035 tum Diameter 1 Lb. | AD4JVT 41R353 ER316L-035-01T1 lb.Slangar0.035 "258SEK
WESTWARD ER316L-045-01T Svetsstång Er316l .045 tum diameter 1 Lb. | AD4JVV 41R355 ER316L-045-01T1 lb.Slangar0.045 "295SEK
WESTWARD ER316L-063-01T Svetsstång Er316l 1/16 tum diameter 1 Lb. | AD4JVX 41R357 ER316L-063-01T1 lb.Slangar1 / 16 "360SEK
WESTWARD ER316L-063-10T Svetsstång Er316l 1/16 tum diameter 10 Lb. | AD4JVY 41R358 ER316L-063-10T10 lb.Box1 / 16 "3 023 kr
WESTWARD ER316L-094-01T Svetsstång Er316l 3/32 tum diameter 1 Lb. | AD4JVZ 41R359 ER316L-094-01T1 lb.Slangar3 / 32 "350SEK
WESTWARD ER316L-094-10T Svetsstång Er316l 3/32 tum diameter 10 Lb. | AD4JWA 41R360 ER316L-094-10T10 lb.Box3 / 32 "2 390 kr
WESTWARD ER316L-125-01T Svetsstång Er316l 1/8 tum diameter 1 Lb. | AD4JWB 41R361 ER316L-125-01T1 lb.Slangar1 / 8 "338SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD ER316L-045-10T Svetsstång Er316l 1/20 Inch Diameter 10 Lb.
2 666 kr /enhet