Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD ER80SB2-063-01T Filler Metal 0.062 Er80sb2 | AF6QJM 20AP61

WESTWARD ER80SB2-063-01T Fyllmetall 0.062 Er80sb2

Finns i lager
Artikel: AF6QJM Modell: ER80SB2-063-01TKorsreferens: 20AP61
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
194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyllnadsmetall
AWS-klassificeringER80SB2
Behållarstorlek1 lb.
behållare TypBox
Diameter0.062 "
Längd36 "
MaterialLåglegerat stål
Draghållfasthet68,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7229909000

Produktinformation:

    • Undermärke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterDraghållfasthetPris
WESTWARD ER80SD2-094-10T Filler Metal 0.093 Er80sd2 | AF6QDD 20AP83 ER80SD2-094-10T10 lb.0.093 "68,000 psi1 871 kr
WESTWARD ER80SD2-125-01T Fyllmetall 0.125 Er80sd2 | AF6QDE 20AP84 ER80SD2-125-01T1 lb.0.125 "68,000 psi191SEK
WESTWARD ER80SD2-125-10T Filler Metal 0.125 Er80sd2 | AF6QDF 20AP85 ER80SD2-125-10T10 lb.0.125 "68,000 psi1 871 kr
WESTWARD ER90SB3-063-01T Filler Metal 0.062 Er90sb3 | AF6QDL 20AP90 ER90SB3-063-01T1 lb.0.062 "78,000 psi201SEK
WESTWARD ER80SB2-063-10T Filler Metal 0.062 Er80sb2 | AF6QJN 20AP62 ER80SB2-063-10T10 lb.0.062 "68,000 psi1 668 kr
WESTWARD ER80SB2-094-01T Filler Metal 0.093 Er80sb2 | AF6QJP 20AP63 ER80SB2-094-01T1 lb.0.093 "68,000 psi189SEK
WESTWARD ER80SB2-094-10T Filler Metal 0.093 Er80sb2 | AF6QJQ 20AP64 ER80SB2-094-10T10 lb.0.093 "68,000 psi1 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD ER80SB2-063-01T Fyllmetall 0.062 Er80sb2
194SEK /enhet