Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD ER90SB9-063-01T Fyllmetall 0.062 Er90sb9 | AF6QKP 20AP96

WESTWARD ER90SB9-063-01T Fyllmetall 0.062 Er90sb9

Finns i lager
Artikel: AF6QKP Modell: ER90SB9-063-01TKorsreferens: 20AP96
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
692SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyllnadsmetall
AWS-klassificeringER90SB9
Behållarstorlek1 lb.
behållare TypBox
Diameter0.062 "
Längd36 "
MaterialLåglegerat stål
Draghållfasthet60,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7229909000

Produktinformation:

    • Undermärke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterDraghållfasthetPris
WESTWARD ER80SD2-094-10T Filler Metal 0.093 Er80sd2 | AF6QDD 20AP83 ER80SD2-094-10T10 lb.0.093 "68,000 psi1 871 kr
WESTWARD ER80SD2-125-01T Fyllmetall 0.125 Er80sd2 | AF6QDE 20AP84 ER80SD2-125-01T1 lb.0.125 "68,000 psi191SEK
WESTWARD ER80SD2-125-10T Filler Metal 0.125 Er80sd2 | AF6QDF 20AP85 ER80SD2-125-10T10 lb.0.125 "68,000 psi1 871 kr
WESTWARD ER90SB3-063-01T Filler Metal 0.062 Er90sb3 | AF6QDL 20AP90 ER90SB3-063-01T1 lb.0.062 "78,000 psi201SEK
WESTWARD ER80SB2-063-01T Filler Metal 0.062 Er80sb2 | AF6QJM 20AP61 ER80SB2-063-01T1 lb.0.062 "68,000 psi194SEK
WESTWARD ER80SB2-063-10T Filler Metal 0.062 Er80sb2 | AF6QJN 20AP62 ER80SB2-063-10T10 lb.0.062 "68,000 psi1 668 kr
WESTWARD ER80SB2-094-01T Filler Metal 0.093 Er80sb2 | AF6QJP 20AP63 ER80SB2-094-01T1 lb.0.093 "68,000 psi189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD ER90SB9-063-01T Fyllmetall 0.062 Er90sb9
692SEK /enhet