Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD NI55-G-035-10 Mig svetstråd Enife-cl x .035 10 Lb. | AD4JTZ 41R313

WESTWARD NI55-G-035-10 Mig Svetstråd Enife-cl x .035 10 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD4JTZ Modell: NI55-G-035-10Korsreferens: 41R313
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
12 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMig Svetstråd
AWS-klassificeringENiFe-Cl
Behållare10 lb spole
Behållarstorlek10 lb.
behållare TypSpole
Diameter0.035 "
MaterialNickel 55
Draghållfasthet58,000-84,000 PSI
TypENiFe-Cl X

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.896
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod7223000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypDiameterMaterialDraghållfasthetTypTrådtypPris
WESTWARD ER308L-023-02 Mig Svetstråd Er308l ,023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lb.Spole0.023 "Rostfritt stål88,000 PSIER308L-409SEK
WESTWARD ER308L-023-10 Mig svetstråd Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lb.Spole0.023 "Rostfritt stål88,000 PSIER308L-1 903 kr
WESTWARD ER308L-030-02 Mig svetstråd Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lb.Spole0.03 "Rostfritt stål88,000 PSIER308L-397SEK
WESTWARD ER308L-030-10 Mig svetstråd Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lb.Spole0.03 "Rostfritt stål88,000 PSIER308L-1 698 kr
WESTWARD ER308L-030-30 Mig svetstråd Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lb.Spole0.03 "Rostfritt stål88,000 PSIER308L-4 704 kr
WESTWARD ER308L-035-02 Mig svetstråd Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lb.Spole0.035 "Rostfritt stål88,000 PSIER308L-391SEK
WESTWARD ER308L-035-10 Mig svetstråd Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lb.Spole0.035 "Rostfritt stål88,000 PSIER308L-1 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD NI55-G-035-10 Mig Svetstråd Enife-cl x .035 10 Lb.
12 109 kr /enhet