Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD PH365 Phillips Power Bit No 3 6 Inch 5 Pk | AD3QBN 40L636

WESTWARD PH365 Phillips Power Bit No 3 6 Inch 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD3QBN Modell: PH365Korsreferens: 40L636

Få det Maj 16, Torsdag
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
363SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd6"
BitstilPhillips
Bladbredd3"
Längd6"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek3"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdBladbreddLängdTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD PA3250 Phillips Acr Power Bit nr 3 2 tum 50 st | AD3QAW 40L620 PA32502"3"2"1"3"50611SEK
WESTWARD PH025 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QAX 40L621 PH0252"-2"1"0"5143SEK
WESTWARD PH125 Phillips Power Bit 1 2 tum 5 Pk | AD3QAY 40L622 PH1252"1"2"1"1"5143SEK
WESTWARD PH225 Phillips Power Bit No 2 2 Inch 5 Pk | AD3QAZ 40L623 PH2252"2"2"1"2"5143SEK
WESTWARD PH035 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QBB 40L625 PH0353"-3"3"0"5158SEK
WESTWARD PH135 Phillips Power Bit No 1 3 tum 5 Pk | AD3QBC 40L626 PH1353"1"3"3"1"5158SEK
WESTWARD PH235 Phillips Power Bit No 2 3 tum 5 Pk | AD3QBD 40L627 PH2353"2"3"3"2"5158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD PH365 Phillips Power Bit No 3 6 Inch 5 Pk
363SEK /packa